便座クッション

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 対応製品TC1TCF270、271、280、281、290、291、295、296、297、298430、431、440、441、460、461、470、471、480、481610、611、620、621、630、631730、731、740、741、750、751、880、881、990、991 注文コード33121487 品番TCH740YS
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は対応製品など4種類から選べます 他の種類を見る
対応製品
TC1
TCF270、271、280、281、290、291、295、296、297、298
430、431、440、441、460、461、470、471、480、481
610、611、620、621、630、631
730、731、740、741、750、751、880、881、990、991
材質ABS樹脂 質量(g)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
トイレ便座のクッションゴム
その他業種

DIYの店では手に入りませんでしたので いつものMONOTAROUにネットで注文即入手できました。大きさ問題なく 今まで気になっていたゴムの変形が無くなりすっきりしました

対象商品:
33121514
2025-02-02
用途:
トイレの便座裏のごム交換
その他業種

型番はRがついてましたが、合いました。ありがとうございます

1人が参考にしています
2025-04-17
用途:
便器のリフォーム
ATE・N 様 (その他業種)

古い物を交換したいと思ったがメーカーに確認しても在庫不明、
パーツとして購入できたので助かった。

対象商品:
33121514
2024-01-21
用途:
トイレの交換部品
製造業

トイレの便座の裏側のクッションがボロボロになったので交換しました。
TOTOに相談したところ”生産中止”と言われ困っていたので助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
33121496
2024-03-15
用途:
古い便座に。

ウオシュレットでない便座のクッションで、メーカーのHPではもうウオシュレットがメインなので検索できません。
何とか便座番号をしらべ行きついたのがモノタロウ!
ありがとうございます!!
助かりましたー!

対象商品:
33121496
2022-09-12
用途:
アパート用 一個、外れたので。
マルケイ企画 様

色褪せていて、一個外れたので、4個交換しました。

簡単に交換できました。

対象商品:
33121496
2022-09-10
用途:
DIY
建設業・工事業

掃除しても取れない汚れがずっと気にはなっていたものの、DIYでは無理だろうと諦めていた部分。今回メーカー純正品が販売されていると知ったことがきっかけで交換取付してみました。手軽に交換できて便器の印象が良くなって、本当に買って良かったです。

対象商品:
33121496
2022-09-08
用途:
トイレ便座クッション交換
不動産業

便座クッションが1つなかったので4つ全部交換。白くなって気持ちがよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする