便座ピン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード33121541 品番TCH4NV15RPA
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N 材質ABS樹脂 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×125

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121557
2021-08-26
用途:
メンテナンス
ヤナイ建設 様 (建設業・工事業)

便座のピンを流されてしまったようなので、購入しました。
古い便座なので、あるか不安でしたが、あって凄く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121541
2019-05-23
用途:
部品交換
玉村町立玉村小学校 様 (教育・研究機関)

型が古くてなかなかこのピンがありませんでしたが、2本組みで購入できたのはありがたかったですね。簡単に取り付けられますので、買い置きしたい部品です。

対象商品:
33121541
2018-04-10
用途:
壊れているため
サービス業

古いタイプの便座で、蓋を開け閉めするたびにピンが出てきてがたついていました。
近くのホームセンターにも部品はなく、古いのでもうないと言われて
困っていました。モノタロウさんで検索していると部品があり本当にたすかりました。
商品も次の日には到着してバッチリ治りました。
本当にありがとうございました。

対象商品:
33121557
2017-08-11
用途:
便座の修理
サービス業

簡単に装着できました。装着後は以前と変わらない状態に戻りました。

対象商品:
33121541
2015-10-14
用途:
トイレのふた
その他業種

すごく早く届いてびっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする