便座締付工具

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33121584 品番TCZ3Y
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。 材質ABS樹脂 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:254

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
設備工事
有限会社ネジカネ工業 様 (建設業・工事業)

便座の取付取り外しには必須の工具です。以前は便座に付属されてたのですが、最近は別売りとなってます

1人が参考にしています
対象商品:
33121584
2021-04-22
用途:
賃貸マンションのメンテナンス時
サービス業

専用工具だと作業がしやすく効率アップしました。注文後すぐに届き助かりました。

対象商品:
33121584
2022-07-16
用途:
便座交換時に使用
製造業

築30年以上経過のマンションの便座交換時に使用しました。
購入した便座の締め付けナットは形状が特殊で、この工具でなければ締め付けが出来ません。
但し、購入した便座に付属していたボルト、ナット共に樹脂製であり、工具での強い締め付けを想定していないようなので、プライヤーやある程度力のある人なら手締めでもいいかもしれません。
業者でもなければ頻繁に使う工具でもありませんし、少しでも出費を抑えたいのであればなくても大丈夫かもしれません。
あまり高価でもありませんけれども。

対象商品:
33121584
2019-11-08
用途:
便座の緩み
サービス業

汎用的な工具と思い購入しましたが、当施設の便器には長すぎて使えませんでした。結果的に別商品を購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121584
2017-10-10
用途:
便座の交換及び増し締め。
教育・研究機関

手で回せない程固く締まっていたネジをプライヤーで回していましたが、強く挟むと歪んで摩擦が大きくなっていた様で、この工具では楽に緩められ、よりしっかり締められました。

1人が参考にしています
対象商品:
33121584
2016-12-01
用途:
便座のナット締め
運輸・通信業

突起が1か所では不便だとおもいます、対角にもう一か所あると締めるのに便利かなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする