スポーツモデル腕時計

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33121604 品番VP84J851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質バンド/PU、裏蓋/樹脂、ケース/合成樹脂 種類腕時計 表示方式アナログ 機能蓄光付き針 電池寿命約3年 防水仕様10気圧 材質(バンド)ポリウレタン 色(文字盤)ホワイト 防水 夜光(蓄光)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
二輪車のハンドルに取り付けて使用。

小生の確認不足でしたが、剣がめっきでした。黒と早とちりしてしまって、角度によっては非常に視認性が悪いです。物は確かなので・・・残念。

対象商品:
33121604
2026-02-07
用途:
普段使い

12月に購入して2月に電池が切れました。
3ヶ月持たなかった。
3年と書いてあるには虚偽情報なのでしょうか。
メーカー品なのに大変残念です。

対象商品:
33121586
2024-06-05
用途:
オフロードバイクのステムに取付
不動産業

オフロードバイクのステム(ハンドル)に取り付けました。
この価格でしたら壊れてもOK!と思いきや全然壊れません。
最強か?と思います。

対象商品:
33121586
2024-07-24
用途:
普段使い
製造業

この価格で、この質感は大変素晴らしい!アウトドアで使います!

1人が参考にしています
対象商品:
33121604
2023-08-17
用途:
日常使い(水仕事あり)
サンネンザカモカ 様 (飲食業)

この商品の最大のメリットは裏蓋も樹脂であること。金属アレルギ−があるので裏蓋がステンレスでは使えません。出来れば留め金も樹脂かプラスチックに為てくれれば完璧です。価格にも影響ないと思われます。現状では留め具を樹脂などにしたベルトに交換するか、フッ素コ−ティング剤の塗布が必要です。それ以外は満足です。

対象商品:
33121595
2021-03-14
用途:
運転
サービス業

この値段で見た目、精度十分です。軽くてつけていても疲れません。

対象商品:
33121595
2021-03-10
用途:
仕事中
サービス業

この値段で十分な見た目と性能だとおもいます。ベルトがもう少し柔らかいと良かったと思います。

対象商品:
33121577
2020-08-23
用途:
仕事で消毒タイム図るのに秒針便利
その他業種

職場でエスカレーターをアルコール消毒することになりました。一本につき1分。秒針が頼りになります。カッコイイし、丈夫だし、3年使えそうだしリーズナブル。毎日愛用してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする