73558 ハンドマグネット着脱式A-3 シンワ測定 33121645

ハンドマグネット着脱式A-3

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード33121645品番73558
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

頑丈なアルミボディ。
持ち上げるだけではなく取りまわしやすい形を追求しました。マグネットで金属片を拾ってレバーを引くだけで吸着したものが離れて落ちます。
最大3Kgまで吊り上げ可能。

用途
散らばった釘や金属片を拾い集めるのに使用。安全に素早く作業が出来ます。
リサイクルの為に空き缶(スチール・アルミ)の選別にも使用できます。
最大吊上能力(kg)3トラスコ品番361-1957幅(mm)115全長(mm)360材質(本体)アルミ質量(g)550材質(レバー部)材質(ハンドル)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※金属片の厚さ、塗装の厚さ、錆びの厚さによって吸着力が変わります。落下しない事を確認をしてから吊り上げて下さい。
※方向コンパス・時計・カード・精密機械等には絶対に近づけないでください。落下の衝撃により破損しますのでご注意ください。
※分解しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121645
2021-03-24
用途: ボール盤作業後の切屑のしまつ
製造業

軽いし使い回ししやすく合格点です
ただ着脱のレバーがいかにも貧相で耐久性があるのか少々気になります

対象商品 : 33121645
2014-11-15
用途: 旋盤・ボール盤の清掃
瀬尾製作所株式会社

切子の脱着が簡単にできる。

対象商品 : 33121645
2013-04-30
用途: 旋盤・ボール盤などの切り子の回収。
LOOPS

今までほうきなどで掃除していたが、こちらの商品を使うことでかなり時短できるようになった。もう少し磁力があってもいいかも。

対象商品 : 33121645
2012-04-11
用途: 外作業終了後の清掃など
株式会社グローバルメンテナンス建設業・工事業

思ったより強力できれいに拾うことができました。

対象商品 : 33121645
2012-11-15
用途: ショットブラストの玉の回収、旋盤加工後の切り粉の回収

MonotaROブランドの物が短い期間で故障するので、買ってみたがそんなに変わらない。
内部のスプリングが折れたのか、レバーがグラグラになった。
本体がアルミ製なので耐久性に期待したが、その前に内部が壊れてしまった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする