ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672

ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672
ED-MSL モバイルスロープレベル エビス(水平器) 33121672

モバイルスロープレベル

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33121672品番ED-MSL
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。

仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33121672
2022-06-24
用途: 配管施工
株式会社三幸冷機建設業・工事業

ドレン配管、冷媒配管施工時に使用してます。大変大活躍してます是非使って欲しい

対象商品 : 33121672
2022-08-31
用途: 管工事の改修工事時
建設業・工事業

管工事担当者より使いやすいと連絡がありました。
今後はこの商品を担当者全員に貸与したいと思います。

対象商品 : 33121672
2019-12-26
用途: 排水配管の勾配確認
建設業・工事業

サイズがちょうどよく非常に使いやすい商品で役に立っています。

対象商品 : 33121672
2017-11-03
用途: 排水管布設作業
電気・ガス・熱供給・水道業

思ったより軽量で小さいので他の作業時にはポケットにも入れておける
脇に置いて獲りに戻るなどのロスがないのが良い

対象商品 : 33121672
2017-10-27
用途: 勾配の計測

手の平サイズで何種類もの勾配の計測が出来るので便利ですが、なんとなく物珍しさで買ったので、水平器がくるった時の調整用くらいのつもりで保管してます笑

対象商品 : 33121672
2014-11-10
用途: 排水勾配チェック
建設業・工事業

排水配管の勾配チェックをするのにとても便利です。
私が必要とするのは、主に1/50・1/100・1/150ですが、
配管の上に普通の水平器のように乗せるだけで勾配が分かります。

対象商品 : 33121672
2011-10-25
用途: 配管工事
建設業・工事業

コンパクトで精度が高く重宝できる。勾配の種類が多いことも◎
2000円前後で長く使っていくことを考えると価格はネックではなかった。
ただし、波うつような土間の勾配等は60㎝前後の長い勾配計がお勧めなので、
別途購入し使い分けている。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

勾配計(スラント)の特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/552/
2023-03-03

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする