シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
日付つき腕時計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
材質(バンド)
ステンレス
防水仕様
日常生活用
注文コード
33121708
品番
D010-204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・防水仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
種類
腕時計
表示方式
アナログ
機能
フリーアジャスト
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
材質(バンド)
ステンレス
日付表示
○
防水
○