シチズンQ&Q
日付つき腕時計
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色(文字盤)
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33121893
品番
D026-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
機能
蓄光付き針
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀メッキ
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
材質(バンド)
合成皮革
色(文字盤)
ホワイト
日付表示
○
防水
○
夜光(蓄光)
○