A182-201 曜日・日付つき腕時計 シチズンQ&Q アナログ 防水 日常生活用 33121927

曜日・日付つき腕時計

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33121927 品番A182-201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ 種類腕時計 表示方式アナログ 機能曜日「日英」切替、フリーアジャスト 電池寿命約3年 防水仕様日常生活用 カレンダー付き 材質(バンド)ステンレス 日付表示 防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121918
2024-07-19
用途:
施設警備実働時。
有限会社おくやま 様 (サービス業)

金額的にも値ごろ感があり、これから猛暑が続く時期に当たり皮ベルトで無くフィット感も良いので気に入っている。

2人が参考にしています
対象商品:
33121918
2023-02-18
用途:
毎日使用する腕時計

4年ほど使った腕時計、電池切れで電池交換して使っていましたが、防水パッキンがダメになったようで、汗をかくと内部が曇る様になり、交換用として本商品を購入。

1990円と廉価ですが、時間の精度も高く、時刻を読みやすいので重宝しています。
バンドの長さ調整もワンタッチなので便利です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする