曜日・日付つき腕時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33122006 品番A206-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
機能曜日「日英」切替、フリーアジャスト 材質バンド・裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ 材質(バンド)ステンレス 種類腕時計 表示方式アナログ 電池寿命約3年 防水仕様日常生活用 カレンダー付き 日付表示 防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする