シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
曜日・日付つき腕時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
材質(バンド)
合成皮革
注文コード
33122015
品番
A206-304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能
曜日「日英」切替
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
材質(バンド)
合成皮革
厚さ(mm)
9
直径(Φmm)
33
質量(g)
29
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
カレンダー
付き
日付表示
○
防水
○