シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
PEANUS (スヌーピー)腕時計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33122067
品番
AA95-9853
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
バンド/合成皮革、風防/ガラス製、ケース/銀色メッキ
種類
腕時計
表示方式
アナログ
色(バンド)
青
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
材質(バンド)
合成皮革
防水
○