シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
スポーツモデル腕時計
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33122207
品番
VR25-002
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
機能
逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針
色
ホワイト
材質
バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
10気圧
材質(バンド)
ポリウレタン
防水
○
夜光(蓄光)
○