シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
スポーツモデル腕時計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ピンク
注文コード
33122216
品番
VR25-003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
機能
逆回転防止レジスタリング、蓄光付き文字板(時字)、蓄光付き針
色
ピンク
材質
バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
10気圧
材質(バンド)
ポリウレタン
防水
○
夜光(蓄光)
○