シチズンQ&Q
シチズンQ&Qの 時計
シチズンQ&Qの 腕時計
スタンダード腕時計
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質(バンド)
合成皮革
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
注文コード
33122426
品番
VZ89-304
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質(バンド)
合成皮革
材質
バンド/合成皮革、裏蓋/ステンレス、ケース/銀色メッキ
タイプ
球面ガラス
種類
腕時計
表示方式
アナログ
電池寿命
約3年
防水仕様
日常生活用
防水
○