日付つき腕時計

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 材質ケース・バンド/ステンレス、裏蓋/ステンレス(スクリュー) 材質(バンド)ステンレス 注文コード33122523 品番W476-204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は材質など8種類から選べます 他の種類を見る
材質ケース・バンド/ステンレス、裏蓋/ステンレス(スクリュー) 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示方式アナログ 機能三つ折りバンド 電池寿命10年 防水仕様10気圧 カレンダー付き 材質(バンド)ステンレス 日付表示 防水 エコマーク認定番号6134013

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33121708
2024-06-21
用途:
ビジネス用
製造業

普通の時計が欲しい方は必見! これで全ての機能はOKです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする