コンビネーション電波時計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33122636 品番MD06-335
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

5局対応電波時計
世界4地域5局の標準電波送信所から送信される時刻情報を受信し時刻と日付を自動修正します。
「ソーラー電源機能」とは、光を時計の動力源にする機能です。文字板を通り抜けた光が内部に備えたソーラーセルに当たることで、電気を発生させます。
ここで発生した電気エネルギーが二次電池に蓄えられ、時計の駆動をつかさどります。
「定期的な電池交換の必要がない」「使用される二次電池に有害な金属を含まない」「製造過程で有害物質を使用しない」など地球にやさしい機能です。

機能【節電機能】午前0時から午前4時30分の間で暗所で使用し時計のボタン操作が30分以上行われない場合、デジタル表示を消灯し節電を行います。[デジタル部]【過充電防止機能】二次電池がフル充電の場合、それ以上充電しません。【充電警告機能】二次電池の容量が極端に少なくなるとアナログ秒針が2秒運針を行い充電が必要であることを知らせます。(充電警告状態では、LEDライト、アラーム、クロノグラフ、受信機能、時報機能は使用出来ません)【基準位置確認機能】強い衝撃や、静電気の影響等でICの記憶している位置と実際の針位置がずれることがあった場合、 確認し修正できる機能です。【時報】毎正時[デジタル部]オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象【その他】逆回転防止レジスタリング、蓄光付き針、蓄光付き文字板(時字9ヶ所、切分リング12ヶ所) 表示方式アナログ(時計)/デジタル(日付) 材質バンド/PU、裏蓋/ステンレス、ケース/合成樹脂 種類腕時計 エコマーク認定認定 表示【時刻】時・分・秒[アナログ部]、「時・分・曜日」もしくは「月・日・曜日」切替可能「デジタル部」12/24時間表示切替可能【カレンダー】「月・日・曜」2099年まで修正不要[デジタル部](フルオートカレンダー)、サマータイム機能 文字色ブルー 時間【精度】平均月差±30秒(電波受信による時刻修正が正しく行われなかったとき)【持続】フル充電後約12ヶ月(充電の行われない状況で使用)、フル充電後約18ヶ月(節電機能状態で保管)※1日あたりの使用量目安/LEDライト1回(2秒)、アラーム1回(15秒)、時報24回、節電機能(4.5時間) 充電時間(目安)【500Lux(蛍光灯下での室内)】1日動くのに必要な時間8.5時間【3000Lux(蛍光スタンド15W×2本の下20cm)】1日動くのに必要な時間90分、停止状態〜通常運針170時間【10000Lux(曇天)】1日動くのに必要な時間25分、停止状態〜通常運針50時間、停止状態〜フル充電220時間【100000Lux(直射日光)】1日動くのに必要な時間5分、停止状態〜通常運針6.5時間、停止状態〜フル充電50時間 電波形式(受信)4地域5局/日本2局、中国、ドイツ、アメリカ アラーム内容時刻アラーム[デジタル部]、オン/オフ切替機能付、ホームタイム対象 ライト種類LEDライト(約2秒/回)[デジタル部] 駆動方式ソーラー電源 防水仕様10気圧 受信方式定時受信:一日最大2回(午前2時、午前4時)、強制受信:手動による受信、受信レベル表示機能付[デジタル部]、受信結果確認機能付[デジタル部] カレンダー付き 材質(バンド)ポリウレタン アラーム付き デュアルタイム15分刻みで設定可能[デジタル部] クロノグラフ計測時間:23時間59分59秒、計測単位:1/100秒(59分59秒99)、1秒(60分〜23時間59分59秒) 、スプリットタイム計測機能付 色(文字盤)ブラック エコマーク認定番号6134014

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-30
用途:
日常使い
その他業種

ユーザーレビューを参考に到着後、昼間のベランダに放置して充電したため、充電切れのトラブルはなかった。
不満点は夜中の2時あるいは4時に時刻調整のため10分程度運針が止まること。この時間に起きているので、時刻がわからないのは困る。
強制キャンセルの仕方も説明書に載っていないか、わかりづらいので、解決できずにいる。

対象商品:
33122636
2022-02-18
用途:
普段に普通に利用。
自動車・二輪車・自転車関連業

届いた時に殆ど充電量がなく都合で少し放置したらすっからかんになり故障したかと思いました。対応をお願いしましたが返事がなかなか届かずイライラしました。詳しい若者が細かい説明書を読んでくれて復活させてくれました。いくつもソーラーの時計を買いましたがこんな事は(すっからかん)は初めてです。在庫期間が長かったのではないでしょうか。
お願いした対応はメーカへの問い合わせで良かったのですが、保証書の対応(捺印)を先にモノタロウさんに聞きたかったのです。
この時計はバンドが留め難いです。ゴムがべたついています。
遊皮(ゴム)の動きも余った部分をそこに通すのも抵抗があり苦労します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません

対象商品:
33122636
2021-12-17
用途:
日常生活
坊津地区体育協会 様 (サービス業)

充電切れ状態で届くので、時刻設定に手間取りました。
 設定済みで届くと助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする