曜日別特売
M4000-8-W オイルミストフィルタ CKD 33122661

オイルミストフィルタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)1/4
ドレン排出手動ドレンコック付
手動ドレンコック付
手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)
全長(mm)193.5
内容量1個注文コード33122661品番M4000-8-W
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥11,628
販売価格(税別)
10,571
最大処理流量(L/min[ANR])825使用温度範囲(℃)5~60接続口径(Rc)1/4全長(mm)193.5質量(kg)0.52付属品ボウルガード使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付ドレン貯容量(cm3)80流れ方向左→右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: エアーシリンダが動力源の機械
農・林・水産業

元々付いていた同社のオイルミストフィルターがエアー漏れするように成ったので本体ごと交換。このフィルターの他にエアーフィルターも交換。六角ネジ2本外すだけで簡単に交換できました。

対象商品 : 33122661
2022-01-21
用途: 油分を含むエア配管
教育・研究機関

油分を含むエア配管の油除去用に導入しました.当然ではありますが,本体選定の際には,油除去量を十分考慮の上で選定する必要があることを実感しました.当方では混入量が多かったため,あふれてしまいました.適切な範囲では,カップに油がたまっていますので,除去できていると思います.

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1が参考にしています
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする