R3000-10-W-T レギュレータ(セレックス) 圧力計なし CKD 33122731

レギュレータ(セレックス) 圧力計なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
接続口径(Rc)3/8
内容量1個注文コード33122731品番R3000-10-W-T
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥3,286
販売価格(税別)
2,987
圧力計圧力計なしリリーフリリーフ機構付接続口径(Rc)3/8流れ方向標準流れ(左→右)ねじの種類Rc付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付質量(kg)0.45使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする