曜日別特売
KZ-11C 1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック) 33122828

1口ビルトインIHクッキングヒーター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
内容量1台注文コード33122828品番KZ-11C
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。
シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。

付加機能
揚げ物温度調節:7段階(140℃~200℃)
電源スイッチ自動OFF:3分
ワンタッチ火力ダウン:長押し
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口定格電圧(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×372×88プラグ2極、15A、125V、モールドプラグ電源コード1.25mm2、平型ゴムコード ×0.7m質量(kg)3.5(トッププレート)ステンレストップ火力調節幅(kW)80W(とろ火)~1.3操作プッシュ式コンセント(推奨)露出型WKS317(抜け止め付)、WKS111
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33122828
2021-08-17
用途: 賃貸1ルームミニキッチンのヒータ交換
有限会社ファイブ・ツー建設業・工事業

取り付け取り外しがスムーズに工事ができました。
品物はよい製品でした

2が参考にしています
対象商品 : 33122828
2021-03-01
用途: 贈り物
不動産業

知人が認知症と聞きましたのでガスでは危ないのでプレゼントし
喜ばれました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする