FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
シリンダー南京錠 ダブルレバーロッキング機構
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33122968
品番
XD30-P
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ブラス製南京錠。
ダブルレバーロッキング機構。
ブラス製シリンダー。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄
質量(g)
68.2
幅W×厚さ×高さH(mm)
30×12×27
クリアランス(mm)
19×16
鍵
2個付
ツル径(Φmm)
4.8
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%