FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
スペアキーボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123309
品番
SKC-004-P
参考基準価格(税別)
¥9,550
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
材質(本体)
亜鉛合金
用途
●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
質量(g)
678.6
タイプ
吊下げ(ケーブル仕様)
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×132
桁数
ダイヤル4桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
(内部)72×12‐29×121
クリアランス(mm)
117×42
注意
※許容差(質量):±0.5%※セットした新しい番号は忘れないでください。開錠も、設定変更もできなくなります。※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。