FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
ダイアル錠
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123327
品番
364-BK-P
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
旅行鞄に最適なダイヤル南京錠
ダイヤル桁数は3桁、組み合わせは1000通り。
材質(本体)
亜鉛合金
材質(ツル)
鉄
質量(g)
65
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
31×12.8×37.5
クリアランス(mm)
19.2×14.3
ツル径(Φmm)
4.8
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%