FEDERAL
FEDERALの 南京錠・鍵
FEDERALの 南京錠
ダイアル錠(真鍮製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33123345
品番
RB30-P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ブラス製ダイヤル南京錠
何時でも何処でも簡単に番号変更が出来ます。
カギ保管不要のキーレス錠。
材質(本体)
黄銅
材質(ツル)
鉄(高品質クロムメッキ加工)
質量(g)
106.1
桁数
ダイアル3桁
幅W×厚さ×高さH(mm)
30×13×36
クリアランス(mm)
24×14
ツル径(Φmm)
4.8
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%