曜日別特売
P-ミニS ゴム車輪 プラミニ 石川製作所 33123386

P-ミニS ゴム車輪 プラミニ 石川製作所 33123386
P-ミニS ゴム車輪 プラミニ 石川製作所 33123386

プラミニ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(車輪)ゴム
内容量1台注文コード33123386品番P-ミニS ゴム車輪
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。
押して軽い。耐久性バツグン。

荷台寸法(mm)500×320床面高さ(mm)130質量(kg)4.3イエロー車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)100キャスター自在×2個、固定×2個荷台寸法(幅)(mm)320ハンドル高さ(mm)820材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性荷台寸法(奥行)(mm)500材質(荷台)樹脂ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33123386
2022-01-18
用途: 厨房内の道具の直置き防止用に(HACCP取組、5S対策として)
卸売・小売業

サイズが小さいので狭所でも使い勝手が良い。こういった狭い厨房用、作業場用、家庭用サイズの道具がシリーズ化してあるといい。

対象商品 : 09442675
2015-02-06
用途: 印刷用紙などの運搬
教育・研究機関

手軽に使えて非常に便利です。
抱えて持ち運べます。

対象商品 : 09442675
2015-08-25
用途: 小部品の運搬

サイズがコンパクトの割に積載荷重100kgあるのはよいが、持ち手の強度は弱くバランスはわるい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする