ロックアウトハスプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リング径(Φmm)25 注文コード33123607 品番SLH25-P
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はリング径など2種類から選べます 他の種類を見る

現場の安全管理の徹底に
複数の作業者が施錠するロックアウト用。
複数の施錠者が全てを解錠するまで開かない保安具。
最後の施錠者の解錠までロックの状態を保持する。
様々な用途にご使用下さい。
6個まで施錠出来ます。

幅(mm)45 全長(mm)114 質量(g)85.6 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)25
注意
※許容差(質量):±0.5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする