曜日別特売
PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625

PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625
PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625
PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625
PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625
PL90-R ロックアウト用南京錠 FEDERAL 33123625

ロックアウト用南京錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了
レッド
内容量1個注文コード33123625品番PL90-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,360

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠
ダブルボールロッキング機構。
6個ピンのブラス製シリンダー。
施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。
軽量にして堅牢。
ロックアウト用にご使用下さい。
ラベル付き。

材質(本体)プラスチック材質(ツル)材質シリンダー/銅レッド質量(g)100.4幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46クリアランス(mm)38×191個付ツル径(Φmm)6.35
注意
※許容差(クリアランス・質量):±0.5%※時々、ごく少量の潤滑油を差してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ロックアウトとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lockout/
2023-02-22

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする