花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の カゴ台車
花岡車輌の 標準タイプ
ダンディXA カゴ台車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33123799
品番
XA-BW
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
"type XA"カゴ台車長手側のカゴが開けられる。保管に最適5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
積載荷重(kg)
300
間口(mm)外寸/内寸
積載面605
奥行(mm)外寸/内寸
積載面935
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
29
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
材質(車輪)
グレーゴム(ノンマーキング・サイレント仕様)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
605×935
床面高さ(mm)
218
ハンドル高さ(mm)
863
キャスター金具
スチール
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
DANDY X (機能ver)
参考になった