ダンディXA 荷台のみ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33123826 品番XA-F
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

"type XA"荷台のみハンドルがないため大型の荷物にも対応。中心のセントラルハンドルを握ってどこでも持ち運び楽に5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション

積載荷重(kg)300 間口(mm)外寸/内寸積載面605 奥行(mm)外寸/内寸積載面935 車輪径(Φmm)130 質量(kg)9.8 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) 材質(車輪)グレーゴム(ノンマーキング・サイレント仕様) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)605×935 床面高さ(mm)218 キャスター金具スチール
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

DANDY X (機能ver)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする