TD021DSW 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 33123885

TD021DSW 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 33123885 TD021DSW 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 33123885

充電式ペンインパクトドライバ

(28件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33123885 品番TD021DSW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

無段変速+正逆転切替で、手締め感覚。使いやすい左右、両側面スイッチ。スイッチは、左右両側突起に指がかけやすい形状で右手でも左手でも使いやすくなっています。
小型・軽量で取り回しが楽なペン型ボディ。抜群の取り回し性で、狭い場所でもラクラク作業。
手回しドライバとしても使える手締め機能付!
力強いインパクト機構(「回転+打撃」)。打撃しながらネジを締めることにより力強く、反動を抑えた軽快でスピーディな作業が可能です。
スイッチ操作に連動して点灯するLEDライト付。
仕上がり安定! ブレーキ付

作業量(目安)
(木ネジ締め、メラピ、1充電あたり)
木ネジ:Φ3.1×25mm 約230本
木ネジ:Φ4.1×45mm 約45本
※バッテリの充電状況や作業条件により異なります。
用途
木ねじ、ボルトの締付けに。
コンセントの取付け、ラックの組立て、下穴あけに。
電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工等に。
バッテリー電圧(V)7.2 バッテリー容量(Ah)1.0 最大締付トルク(N・m)22 回転数(min-1[r.p.m])0〜2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM3〜M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM3〜M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3〜M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22〜45 充電時間(分)30 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 バッテリーリチウムイオン (BL7010 ) 付属品プラスビット(2-45 2本)、バッテリ(BL7010)、充電器(DC07SA)、アルミケース 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)曲げ時/227×42×144、(ストレート時/長さ282×幅42) 充電器形名DC07SA 仕様LEDライト付、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付、手締め機能付 質量(kg)0.54(バッテリ含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33123885 TD021DSW 42833455 TD022DSHXW 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 充電式ペンインパクトドライバ マキタ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 28
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33123885
2017-01-18
用途:
ネジ締め、ナット締め等に活用、社内でのメンテナンス用として
製造業

今まで手動で実施していたネジ締め作業が格段に楽になった。ネジを扱う業務が多いことからトルクもあり、作業性が向上して大変重宝しています。

対象商品:
33123885
2016-12-17
用途:
天井配管設置時
建設業・工事業

思ったより軽く、作業しやすい。
作動スイッチがトリガー形式ならもっとよかった。

対象商品:
33123876
2016-04-13
用途:
電工、機械分解組み立て他
フレーライフ 様

軽量コンパクトで使いやすくパワーが有り 電池も長持ちしするので今のところ大変満足している。
要望として、このサイズ、重量だとツールケースに入り携帯できるので、購入時のハードケースは不要。
予備のバッテリーを標準装備にして欲しい。

2016-01-14
用途:
テレビ端子や配線サドル止めに使用します
建設業・工事業

もう少し、パワーがあると、とても助かります。軽く扱いやすいので、もう3台目です。

対象商品:
33123876
2016-03-24
用途:
照明器具取り付け及びカバー外し等

有る程度の硬いボード等にも、充分使用可能でした。今後、コンクリート等にもチャレンジしていきます。

対象商品:
33123885
2014-11-14
用途:
日曜大工で使用

力も強くなんら問題無く使えます。
もっと早く購入しておけば良かったです。

対象商品:
33123885
2014-07-29
用途:
電気設備の工事等
建設業・工事業

手回しでは面倒だけど、インパクトを使うまでもない時に便利です。
腰道具にも設置出来て良かったです。

対象商品:
33123876
2014-12-22
用途:
電工
建設業・工事業

大変に重宝しているが多少リーズナブルになるとなおのことうれしいかな。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする