ピンセット NO.5 デュモスター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123887 品番0109-5-PO
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐腐食に非常に優れ100%磁性を帯びない非常に鋭い先端

用途
特に精密な作業に。
時計製造用。
全長(mm)110 材質DUMOSTAR(デュモスター) 先端厚さ(mm)0.06 先端幅(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする