ピンセット NO.3 デュモクセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33123896 品番0303-3-PO
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端

用途
一般精密組立てに。
エレクトロニクス&インダストリー用。
全長(mm)120 材質DUMOXEL(ノン・マグ) 先端厚さ(mm)0.1 先端幅(mm)0.17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする