DUMONT(デュモン)
DUMONT(デュモン)の その他作業工具
DUMONT(デュモン)の ピンセット
ピンセット NO.3 イノックス 02
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33123975
品番
0302-3-PO
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
耐腐食、耐酸性に優れており硬度はあまり高くないが錆びに強く、磁気を帯びる。非常に細い先端
全長(mm)
120
材質
INOX(ステンレス)
用途
一般精密組立てに。
先端厚さ(mm)
0.1
先端幅(mm)
0.17