No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052

 

No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052
No.WC1-190 ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢 33124052

ワイヤーカッター WC1-190

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33124052品番No.WC1-190
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!

切断能力(Φmm)
ワイヤーロープ/4.0
ステン線(HRC20)/1.8
用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31寸法c(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33124052
2023-05-24
用途: 釣り大物仕掛けワイヤーの切断
建設業・工事業

軽い!
切れ味鋭い!
気持ち良く切れる!
買ってよかった!

対象商品 : 33124052
2020-02-04
用途: ワイヤー切断用
signworks建設業・工事業

ディスプレイ品吊ワイヤーの切断用に購入しました。1~2mmワイヤーでしたが簡単にカット出来、切断面もきれいで満足しています。

対象商品 : 33124052
2017-04-18
用途: アルミサッシ開閉用オペレーターのワイヤーの切断。
株式会社山形チャレンジ工業建設業・工事業

いままで食切りで行っていましたが、単線ではなく寄ってある鉄線の為に切断面がボソボソになってしまい、固定用のチューブに通すのに大変な思いをしてました。
今回、このカッターだと一回で綺麗に切れて作業性アップです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする