商品タイプ有線
インターフェースUSBまたはUSB仮想COM接続
対応コードCode39, 全 ASCII Code39, Interleave 2 of 5, Standard 2 of 5, UPC A/E, ISBN, MSI/ Plessy, Codabar/NW7, Code11,EAN8/13, JAN8/13, Code93, Code128, EAN128, Code32, GS1 databar Code, Matirx25, China postage, LCD25
質量(g)83
色紺色
分解能(mm)0.076 @PCS90%
幅(mm)79
長さ(mm)163.3
高さ(mm)62.5
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
性能PCS/45%、耐外光/20000Lux(最大)
材質ABS
規格CE、FCC、BSMI、VCCI、RoHS
角度(°)(スキャン)テスト条件:Code39, 10mil/0.25mm, PCS 90%【前後方向】 ±10〜30(±5)【左右方向】 ± 60(±5)
定格電圧 DC V(動作)5
設定方式設定用バーコード
速度200スキャン/秒±10%
消費電流(mA)(動作モード)120、(スタンバイモード)20
寿命(スイッチ)百万回
光源(nm)可視赤色光/635(LED)
保存温度範囲(℃)-20〜70
有効読取幅(mm)80
動作モードトリガモード、点滅モード、連続モード
許容相対湿度(%)20〜95(結露ないこと)
使用環境条件【ESD保護】8Kコンタクトおよび12Kエアー、テスト後正常動作【落下テスト】1.5m高からコンクリート(スキャナのみ)
編集(データ)プリフィックス、サフィックス、コード ID
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)(読み取り)90まで@20mil, PCS90%, Code39
デバイスタイプリニアCCDセンサー
動作温度範囲(℃)0〜50