曜日別特売
WA6-309H パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ 33124147

WA6-309H パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ 33124147
WA6-309H パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ 33124147
WA6-309H パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ 33124147
WA6-309H パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段 モノタロウ 33124147
モノタロウ

パーツキャビネット スチール製 引出 3列×3段

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1台注文コード33124147品番WA6-309H
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
間口(mm)533奥行(mm)265高さ(mm)310色(本体)ベージュ材質(本体)スチール材質(引出し)樹脂引出し数3列3段付属品仕切り板(9枚)ベージュ容量(L)引出し1個につき約2.6仕切板9外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×265×310有効内寸法・間口(mm)144有効内寸法・奥行(mm)246有効内寸法・高さ(mm)76
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※改良のため、予告なく色・仕様の変更がある場合がございます。
※仕切り板の色が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 現場の部材収納
製造業

今まで使用していた引き出しのプラ部分が割れてしまい新たに購入しました。届いた時予想以上に重くて驚きましたが、しっかりしていて使い易く見場も今まで比べてとても良いです。

対象商品 : 33124147
2014-10-04
用途: 車の荷台用

思ったより、懐が広いので、道具がキチンと整理して、収納できるし、
名札が付いているが、記入しなくとも、表面がクリアなので、何があるか、一目瞭然。
使いやすい。

2が参考にしています
対象商品 : 33124147
2011-11-24
用途: パーツ整理
株式会社矢野ホンダ販売自動車・二輪車・自転車関連業

使い良い

対象商品 : 33124147
2011-02-25
用途: 電気部品(スイッチ・コネクタ)の保管

高さを300mmに抑えて欲しい

対象商品 : 33124147
2010-09-16
用途: 部品の整理(管理)
meron_fuku商会自動車・二輪車・自転車関連業

隙間が大きい。特に1段、2段があいている。埃の多い職場なので引き出しの中に埃が入ってしまう。
使いやすさは、いい。ラベルも見やすい角度になってる。
御社のエンブレムがかっこいいです。

2が参考にしています
対象商品 : 33124147
2010-11-15
用途: ボルト・ナットの整理
セブンシーズ製造業

半信半疑で購入してみたが、トラスコのものより良く剛性もかなりある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする