MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156

 

MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
MS-15000 パネルラック モノタロウ 33124156
モノタロウ

パネルラック

(18件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
33124156
品番
MS-15000
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
671×560×1474
コンテナ数
40
均等耐荷重(kg/段)
2.5(引出し1個)
均等耐荷重(kg/台)
160
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
仕様
片面
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.7MB)
注意
※お客様組み立て品です。組立ての際はケガをしないよう必ず手袋を着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33124156
2020-06-01
用途: ボルト等、小分け入れ

キャスター付きの同様の製品は、かるく10万超えする中、
オプションで両面使用にするためにラックを買い足しても5万程度で買えて、お得感満載です。
構造もしっかりしていて文句なしです

4人が参考にしています
対象商品 : 33124156
2015-10-02
用途: 機械に使用するワークをそれぞれ分けてラックに収納。

ワークが完全に収納されて、ホコリ等がかぶらないので良い。
また、正面の透明板から、中に何が入っているかどうかわかるので、
社内での使用目的にピッタリ合った製品でした。
裏側にもパネルを取り付けることができるので、パネルだけで販売していただけると
助かります。
現在は、パネルを4段ずつに分けて、表裏に分けて取り付けています。
下側が空くので、パネルに入りきらなかったものを置くスペースとしています。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
多くのお客様から同様のご意見をいただきましたので
裏面に取付可能なラックを4サイズご用意いたしました。取り付けには、取付用プレートが必要です。

モノタロウ パネルラックの裏面にも取付可能なラック
https://www.monotaro.com/g/02653134/

モノタロウ パネルラック取付用プレート
https://www.monotaro.com/g/02653124/

ぜひご検討ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 33124156
2015-04-15
用途: 小物部品等の収納
農・林・水産業

商品にはほぼ満足ですが、価格はもう少し安いと嬉しい。
他の方も言及されておりますが、裏面が非常に勿体無い。両面に装着できるのだから、同じパネルのオプションは設けるべき。
それとパーツボックスを引っ掛けるパネルハンガーのオプションがあっても良いと思う。とは言っても直ぐには応えてもらえないであろうから、自前で裏面をパネルハンガー仕様に加工するつもり。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
多くのお客様から同様のご意見をいただきましたので
裏面に取付可能なラックを4サイズご用意いたしました。取り付けには、取付用プレートが必要です。

モノタロウ パネルラックの裏面にも取付可能なラック
https://www.monotaro.com/g/02653134/

モノタロウ パネルラック取付用プレート
https://www.monotaro.com/g/02653124/

ぜひご検討ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 33124156
2015-05-02
用途: 小物パーツ収納に、ちょっと工夫してみました。
農・林・水産業

多くの方が指摘されるように裏面が勿体無いですが、モノタロウさんではオプションを用意してもらえないようです。自前で裏面ハンガーパネル仕様にアレンジしました。
コスパは少し低下しますが、サカエ製ツーリングラック・ワゴン用ボックスハンガーTL-670BHが流用可能です。引っ掛け部分をプラハンマーで数回たたいて、横幅を数mm狭めてやれば、純正並みに収まります。
ハンガー仕様のパーツボックスを多数付ければ、なかなかサマになります。
但しモノタロウパネルラックの本体強度は、そのような使用は想定されていないと思われ、耐荷重には注意を要するでしょう。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
多くのお客様から同様のご意見をいただきましたので
裏面に取付可能なラックを4サイズご用意いたしました。取り付けには、取付用プレートが必要です。

モノタロウ パネルラックの裏面にも取付可能なラック
https://www.monotaro.com/g/02653134/

モノタロウ パネルラック取付用プレート
https://www.monotaro.com/g/02653124/

ぜひご検討ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 33124156
2015-02-20
用途: 工場内

キャスターが付いているので、移動でき便利です

対象商品 : 33124156
2014-12-08
用途: ボルトの収納
株式会社有永ポンプ 様

裏の面の無駄に余った場所に困っていましたがモノタロウのパーツボックス2.8Lを32個取り付けるとピッタリ純正並に綺麗に取り付く事が判明。固定はインシュロックでしています。皆さんお試しあれ

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。
多くのお客様から同様のご意見をいただきましたので
裏面に取付可能なラックを4サイズご用意いたしました。取り付けには、取付用プレートが必要です。

モノタロウ パネルラックの裏面にも取付可能なラック
https://www.monotaro.com/g/02653134/

モノタロウ パネルラック取付用プレート
https://www.monotaro.com/g/02653124/

ぜひご検討ください。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 33124156
2013-08-05
用途: 継手等入れて使います。
高和設備工業株式会社 様

組み立ても簡単で使いやすくて、お勧めです

対象商品 : 33124156
2013-02-25
用途: 電装部品入れ

今回2ヶ購入し両面に物入れを取り付けました。脚のみが余ってしまいぜひ物入れのみの販売をしてほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
こちらの商品は、通常購入で引き出しが付属品としてついてきますでしょうか。
回答:
引き出しは付属しております。
2023-12-11
質問:
本体重量は何kgですか。
回答:
約30kgです。
2023-12-11
質問:
パネルラックの裏側に中サイズ、小サイズのラックを付けたいのですが、注文コード58464132 プレート パネルラック取付用 何枚必要ですか。
回答:
「小」「中」のサイズにつきましては、取付プレート1枚に2個取付けが可能です。
2023-12-11
質問:
上にラックを追加することは可能でしょうか。
回答:
上にラックを追加することはできません。
2023-12-11

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする