曜日別特売
GS #46X50 MAG-20用研削砥石 日東工器 33124165

GS #46X50 MAG-20用研削砥石 日東工器 33124165
GS #46X50 MAG-20用研削砥石 日東工器 33124165

MAG-20用研削砥石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)
粒度#46
内容量1箱(5枚)注文コード33124165品番GS #46X50
参考基準価格(税別)¥1,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!

用途
鉄・ステンレス鋼に。
粒度#46外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72メーカー商品コード40833
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33124183
2018-11-13
用途: 製品の手直し
製造業

製品のバリ取りなどの手直し作業に使用しています。
鉄向け・ステンレス向け砥石が同品に統合されたようで、鉄向け使用が多い当社では少しコスト高になっていると感じます。

対象商品 : 33124201
2015-12-24
用途: 面取りに

品物の面取りなどに使用しています。他社の製品に比べて砥石が良い。
長持ちする分、価格が多少高くてもこっちの方が良い。
安物買いの銭失いにならないようにするためには、そこそこのものを使った方が良いということですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする