PA692-Y8E2UMDG PA692 UHF RFID ハンディターミナル、Windows Embedded Handheld 6.5、2Dイメージャ、カメラ、Bluetooth、WiFi、キーパッド、バッテリ、USB・充電ケーブル、ACアダプタ unitech 33125357

PA692 UHF RFID ハンディターミナル、Windows Embedded Handheld 6.5、2Dイメージャ、カメラ、Bluetooth、WiFi、キーパッド、バッテリ、USB・充電ケーブル、ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33125357 品番PA692-Y8E2UMDG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンパクトで持ちやすい形状。
インダストリアルグレードの1G Hz TI AM3715 CPUと自由度の高いWindows Embedded Handheld 6.5プラットフォームを
採用しているので、モバイル環境でのより速い性能。
IP65の防塵・防水性能。1.5メートルの高さからコンクリート床への複数回の落下テスト済みなので、
過酷な環境でも安心してご利用いただける極めて頑丈で耐久性の高いデザインです。

商品タイプハンディターミナル 質量(g)標準バッテリ(2200mAh)/390、大容量バッテリ(4000mAh)/430 用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 仕様Microsoft Visual Studio 2005/2008、Mobile SIP(VoIP)、Auto Installer 使用温度範囲(℃)-10〜50 電源(V)【メインバッテリー】(標準)8.14ワット時3.7 @2200mAh、(大容量)14.8ワット時3.7 @4000mAh【バックアップバッテリー】ニッケル水素バッテリ、2時間バックアップ 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC、CCC、RoHS 表示方式LED、バイブレータ 寸法(cm)17.7×7.4×4(アンテナ部含まず) 通信方式【USB】1.1ホスト&クライアント【WLAN】IEEE 802.11a/b/g, CCX4認証済み【PAN】Bluetooth 2.1+EDR メモリー(Mobile DDR)512MB、(NAND Flash)512MB ディスプレイ【LCD】カラー半透過型3.7、フルWVGA(Windows Embedded Handheld)またはWQVGA(Windows Embedded Compact)、バックライト付き800×480、太陽光の下でも視認可能 防塵防水性能IP65 落下距離(m)1.5(落下テスト) 使用CPUTI OMAP AM3715 1GHz 保存温度範囲(℃)-20〜60 許容相対湿度(%)5〜95(結露しないこと) スロット【拡張スロット】マイクロSDスロット、SDHCサポート(32GB以内) 周波数(MHz)UHF周波数:916.8,918.0,919.2,920.4,920.6,6tチャンネル 出力:250W(特定小電力)、LBT(キャリアセンス) タグサポート:EPCC1G2,ISO18000-6C OSWindows Embedded Handheld 6.5 Classic オーディオ機能デュアルマイク、エコーキャンセルとノイズ抑圧デザイン、1Wスピーカー、3.5mmヘッドセットジャック、受話器 言語表示日本語、英語、簡体中国語、繁体中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語 キーパッド26キー、数字キーキーパッド カメラ仕様5.0メガピクセル、自動焦点、フラッシュ付き、Unitech MPEG-4ビデオcodec(VGA分解能) シンボル2D イメージャスキャナ【1D コード】Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, JAN/EAN 13, JAN/EAN 8, IATA 2 of 5, ITF, ISBT, 日本郵便, Kix code (オランダ), 韓国郵便, オーストラリア郵便, イギリス郵便, カナダ郵便, Matrix 2 of 5, MSI, Planet code, Postnet, GS1-Databar(RSS expanded, RSS limited, RSS 14), UPC A, UPC E, UPC E1【2D コード】Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, コンポジット, Maxicode, Micro PDF417, PDF 417, QR code, Tcif lonked C39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする