AD14246 オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業 33125556

AD14246 オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業 33125556
AD14246 オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業 33125556

オイルシール AD型

(58件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
外径D(Φmm)24
24
25
26
16
18
22
20
30
32
35
40
47
42
52
46
50
55
60
58
62
68
65
72
80
85
100
115
28
37
36
45
38
48
44
70
75
74
78
82
90
88
95
92
105
110
120
130
125
135
140
145
150
155
160
170
165
175
180
190
200
225
210
230
240
245
250
260
300
内径d(Φmm)14
14
15
6
8
10
12
17
20
22
25
26
30
32
35
36
38
40
45
50
60
62
75
80
90
7
9
11
13
16
18
19
21
23
24
27
28
42
48
52
55
56
58
63
65
68
70
78
85
88
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
160
165
170
175
180
185
200
210
220
230
260
幅b(mm)6
内容量1個注文コード33125556品番AD14246
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。
シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
使用周速度は軸径により異なります。

外径D(Φmm)24幅b(mm)6内径d(Φmm)14型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:58
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: オートバイの修理
建設業・工事業

オイルシールのように規格がはっきりしているものは安価な方がいい。

対象商品 : 33125827
2023-07-12
用途: 某英国製バイクのスイングアームピボットのシールに使用、

全くも問題ない、英国製純正部品より質はいいし信頼できる。

1が参考にしています
対象商品 : 00356405
2023-06-19
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このオイルシールははめやすい商品なので装着するのが楽です。

対象商品 : 00353657
2023-01-19
用途: バイクの燃料コック
サービス業

負圧コックのオイルシール劣化で燃料が漏れ出したのですが
純正はアッセンブリーで¥万越えなのでサイズを調べて試しに購入
古いのをプーラーで引き抜いて交換
なんの問題もなく使用できてます、感謝!

対象商品 : 00354935
2023-02-11
用途: 機械メンテナンス

型式の数字が内径、外型、厚さになっておりわかりやすい。

対象商品 : 00353553
2022-10-08
用途: 水中ポンプ
小酒井設計製造業

オイルシールが破損して 軸受が錆びて故障したので 交換修理に使用しました。性能に問題有りません。

対象商品 : 00355084
2022-01-30
用途: 農耕車用に
農・林・水産業

ロータリーのオイルシールに使ってますが、純正仕様ではないので定期的に交換しています。これがないと生きていけません。

2が参考にしています
対象商品 : 00355154
2022-02-12
用途: ガレージジャッキオーバーホール用
その他業種

別に、問題点は無いと思われますので良いかと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
1が参考にしています
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする