曜日別特売
QR305N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125716

 

QR305N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125716
QR305N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125716
QR305N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125716

スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し11日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)305
内容量1本注文コード33125716品番QR305N-A
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

QRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラローラ幅W(mm)305シャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)80ローラ径(Φmm)38Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする