曜日別特売
QR490N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125734

 

QR490N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125734
QR490N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125734
QR490N-A スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33125734

スチール製ローラ単体 QR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)490
内容量1本注文コード33125734品番QR490N-A
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

QRコンベヤ用ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。

用途QRコンベヤに組み込み可能なΦ38スチール製ローラローラ幅W(mm)490シャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)70ローラ径(Φmm)38Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする