旧日立のディスクグラインダーの電源コードは、経年劣化ですぐ硬くなり被覆が割れるのので、その取り換えとして主に使用。これは安価で柔らかくて良い。ただし、日立のディスクグラインダーは、形式や製造年により、コードの内部接続がコネクタ式の物もあるので、発注前に一旦バラして確認することをおススメします。コネクタ式だった場合は、純正品を使用するのが断然簡単。
長年使用しているサンダーが突然使用できなくなりました。カーボンブラシかと思って見てみましたが、電気が来ていないようでコードを取り替えることにしました。サイズ長さも良く交換してサンダー使用してます
ハンマードリルのコードが、劣化してゴム被覆が破れてきたので交換しました。
業者に頼むと、時間も金額も欠航するので安価に交換できてよかったです。
全長3mで、長さも十分あって良い買い物が出来ました。
思っていたより コードの径が細かったです。コード自体は質感がソフトで取り回しやすく感じました。交換用には最適な商品ですね。 20Aタイプがあると嬉しいですね。
古い工具ですがコードが痛んでいる(一部切断あり)以外は問題なく使い慣れているのでコードを交換することにしました。この価格で十分な品質であると思います。ハンダで接続するのでついていた丸端子は切断して使いました。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。
ハンド・ドリルのコードが傷んできたので交換用に購入しました。出張現場ではアース線必須の場合が有るため一体化しているので便利です。