SYU-5B 修理用取替えコード 正和電工 33126335

修理用取替えコード

(47件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)5
電線太さ(mm2)1.25
内容量1本注文コード33126335品番SYU-5B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

電動工具などの、電源コードの取替に最適。
ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。

長さ(m)5電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3Cトラスコ品番390-1882定格125V-15ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33126301
2024-04-27
用途: 電動工具の修理
製造業

旧日立のディスクグラインダーの電源コードは、経年劣化ですぐ硬くなり被覆が割れるのので、その取り換えとして主に使用。これは安価で柔らかくて良い。ただし、日立のディスクグラインダーは、形式や製造年により、コードの内部接続がコネクタ式の物もあるので、発注前に一旦バラして確認することをおススメします。コネクタ式だった場合は、純正品を使用するのが断然簡単。

対象商品 : 33126301
2024-05-12
用途: サンダーの修理に
建設業・工事業

長年使用しているサンダーが突然使用できなくなりました。カーボンブラシかと思って見てみましたが、電気が来ていないようでコードを取り替えることにしました。サイズ長さも良く交換してサンダー使用してます

対象商品 : 33126326
2023-06-21
用途: ハンマードリルのコードの交換に
有限会社中山建材店

ハンマードリルのコードが、劣化してゴム被覆が破れてきたので交換しました。
業者に頼むと、時間も金額も欠航するので安価に交換できてよかったです。
全長3mで、長さも十分あって良い買い物が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 33126326
2022-05-13
用途: 作業で傷ついたケーブルの交換
運輸・通信業

思っていたより コードの径が細かったです。コード自体は質感がソフトで取り回しやすく感じました。交換用には最適な商品ですね。 20Aタイプがあると嬉しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 33126301
2021-12-10
用途: 丸のこのコード取り替え
建設業・工事業

コードが切断したので新品に取り替えたもの。
漏電の心配がない。

2が参考にしています
対象商品 : 33126317
2022-01-10
用途: 作業時
有限会社田山自動車

タイプは、12Aで宜しいですが、コード長さが、10mの対応が、有れば最高です。

対象商品 : 33126301
2021-07-27
用途: 電動工具(グラインダー)のコード交換修理

古い工具ですがコードが痛んでいる(一部切断あり)以外は問題なく使い慣れているのでコードを交換することにしました。この価格で十分な品質であると思います。ハンダで接続するのでついていた丸端子は切断して使いました。コードが純正よりも長さもあり、ちょっと重量がありますが、柔らかく何より丈夫そうです。かなり使いやすくなり満足しています。

対象商品 : 33126301
2020-05-27
用途: 電動工具の修理
佐竹技研サービス業

ハンド・ドリルのコードが傷んできたので交換用に購入しました。出張現場ではアース線必須の場合が有るため一体化しているので便利です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする