NTR390N-A スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126626

 

NTR390N-A スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126626
NTR390N-A スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126626
NTR390N-A スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126626

スチール製テーパローラ単体R900 NTR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)390
内容量1本注文コード33126626品番NTR390N-A
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

NTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途NTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ42.7(R900)スチール製テーパローラローラ幅W(mm)390シャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)85RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)60ローラー内径(Φmm)42.7×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする