曜日別特売
TTR490N-A スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126723

 

TTR490N-A スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126723
TTR490N-A スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126723
TTR490N-A スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126723

スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)490
内容量1本注文コード33126723品番TTR490N-A
販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

TTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
カーブ専用テーパローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途
TTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ57(R900)スチール製テーパローラ
ローラ幅W(mm)490シャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)70RoHS指令(10物質対応)対応ローラ外径(Φmm)85ローラー内径(Φmm)57×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする