オークラ輸送機
スチール製テーパローラ単体R900 TTR型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
ローラ幅W(mm)
620
305
390
490
620
690
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126739
品番
TTR620N-A
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
TTRコンベヤ用ローラ単体
カーブ専用テーパローラ
カーブ専用テーパローラ
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
TTRコンベヤに組み込み可能な内径Φ57(R900)スチール製テーパローラ
ローラ幅W(mm)
620
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラ外径(Φmm)
90.4
ローラー内径(Φmm)
57×t1.6
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。