オークラ輸送機
スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)
150
90
150
240
305
390
490
620
690
790
890
990
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33126879
品番
SRFF150N-A
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラ
ローラ幅W(mm)
150
シャフト径(Φmm)
(パイプ)12
ローラ強度(kg)
160
ローラ径(Φmm)
57Xt1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ツバ外径(Φmm)
100
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。