SRFF305N-A スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126897

 

SRFF305N-A スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126897
SRFF305N-A スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126897
SRFF305N-A スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き) オークラ輸送機 33126897

スチール製ツバ付きローラ単体 SRFF型(シャフト付き)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
ローラ幅W(mm)305
内容量1本注文コード33126897品番SRFF305N-A
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ツバ付き(片側)ローラ単体
シャフト付
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途ローラ両端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ幅W(mm)305シャフト径(Φmm)(パイプ)12ローラ強度(kg)110ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする