旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13点組)
注文コード
33127087
品番
VO4100
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
セット内容
12角ソケット10本(10、12、13、14、15、17、19、21、23、26mm)
ライツール ラチェットハンドル JIS小判型
スライドTハンドル 250mm
ソケット用エキステンションバー 150mm
セット商品数
13
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
トラスコ品番
376-7281
質量(kg)
2.5
ケース寸法(mm)
105×290×60
RoHS指令(10物質対応)
対応